本体正面
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
やさしい電卓 ディスクタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15603677
品番
HDC-Y03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。
寸法(mm)
高さ194×幅136×奥行29
色
ホワイト
質量(g)
約186
電源
L1154またはLR44
機能
12桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)
電池寿命
約1年
素材
プラスチック