本体正面
保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の オフィス機器
保土ヶ谷電子販売の 電卓
保土ヶ谷電子販売の 一般電卓
ミニ手帳型電卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15603695
品番
HDC-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
携帯にも便利なカバー付きで、コンパクトな8桁表示の手帳型電卓です。
寸法(mm)
高さ89×幅58×奥行10
色
ブラック
質量(g)
約33
電源
L1131またはLR1130
機能
8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・カバー付き
電池寿命
約1年
素材
プラスチック キー素材:ゴム製