※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
520Mシリーズ自在SP付ウレタンB車150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15605049
品番
513M-UB150【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,490
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)