※着用例

54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117 54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117 54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117 54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117 54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117 54320 ポリエチレン手袋 外エンボス ロング モノタロウ 15606117

ポリエチレン手袋 外エンボス ロング

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード15606117 品番54320
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
外側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.12 クリア サイズフリー 入数(枚)30 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)約60 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)27〜28未満 手の平幅(cm)約13.5 エンボス加工外エンボス
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光や高温多湿での保管はさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
水仕事
製造業

手の甲の大きさに対し、指周りのサイズが極端に小さく、一般の成人男性ではほぼ入りません。無理やり装着すると破れます。指の細い女性用ですね。サイズ的にはSサイズであり、フリーサイズとは言えないと思います。しっかりと検証して一般成人男性用のサイズも出して欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-06-19
用途:
福祉の現場で

知人が福祉現場で試しに使ってみたいというので購入しました。排泄物の処理などで使用するにはいいそうです。

2024-10-13
用途:
草刈作業
サービス業

草刈作業時に革手のインナーに使用。葉っぱの汁でかぶれ防止に腕まで保護できて活躍してます。

1人が参考にしています
対象商品:
15606117
2025-06-03
用途:
清掃等

手が全体的に大きいため、若干指先が細いのが
気になりまつ。他社のに比べると、全体的に
小さめだと思います。
他社のものも1サイズだけしか出てませんが
手の大きな人が使いやすいように、
他社のものより少し大きめなものがあると
嬉しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
15606117
2023-11-13
用途:
指が

男性の太目の指だと、奥まで入りません。
女性か、指の細い男性向きです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする