※着用例

54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160 54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160 54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160 54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160 54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160 54330 ポリエチレン手袋 内エンボス ロング モノタロウ 15606160

ポリエチレン手袋 内エンボス ロング

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード15606160 品番54330
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
内側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.12 ブルー サイズフリー 入数(枚)30 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)約60 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)27〜28未満 手の平幅(cm)約13.5 エンボス加工内エンボス
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光や高温多湿での保管はさけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15606160
2025-12-10
用途:
水仕事
飲食業

今のところ、全てに穴が空いています。
水が入ってきてしまいます。
二箱買ったのでもう1つの方も使ってみましたが同じでした。
価格も安いので返品はしませんが、
期待していただけに買った事を激しく後悔しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-03-26
用途:
ジビエの解体
合同会社旅するジビエちゃん 様 (農・林・水産業)

とても良いです。良い商品をありがとうございます。素手にこれを装着し、この上からニトリルゴム手袋(使い捨て)を装着しています。体格の良い方はきつかった様です。

1人が参考にしています
2025-04-27
用途:
洗車 機械メンテナンス
卸売・小売業

ちょうどよい厚みで作業の際、袖の汚れを気にすることなく集中して作業が出来ました。用途によっては数回利用できると思います。

2025-04-16
用途:
食品の味付作業
株式会社 双葉 様

コストパフォーマンスが高いと思います
いままでの他社のものと比べても遜色ありません
これからもつかわせていただきます

2025-05-06
用途:
薬剤散布

レビューを参考にして手首保護に使用しています。
最初、これを下にして、上にさらに使い捨て手袋を重ねていましたが、
蒸れてすべるので、下にさらに薄い布手袋を使用しています。

2025-03-12
用途:
粉末活性炭機器類の修繕
小川エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

袖口がカバーできて、使い捨てで安くて良い。
1日何回も変えるので助かります

対象商品:
15606160
2024-04-11
用途:
介護のトイレで。
その他業種

届いてさっそく使ってみましたが、薄すぎなくて破れなさそうだし肘まで隠れるので介護のトイレ時汚れを気にせずにいられるのでとてもいいです!他にも値段が高めの手袋とかもあったのでどうかなって思ってましたがこちらを購入してよかったです!安いのにいい手袋でした!
手袋の大きさは、だいぶ大きめの女性がつけても余裕があるので結構大きめだと思いますが指が太い男性はちょっとキツイかも?って感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
15606160
2024-07-09
用途:
農薬散布時

食品用ですが肘上まで覆うので農薬散布時事に使ってます。ブリーサイズなので、人によっては小さいのと、機密性が良すぎて汗が中に溜まるのが痛し痒しでしょうか。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする