肩掛式刈払機 SED2200 2G

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606187 品番S111203-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

超軽量モデル(23cc最軽量)です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)3.6 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)1756×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする