ロング刈払機 SEL2370

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15606275 品番S111701-1
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。

質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル2グリップ 全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)5.6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15606275
2023-06-30
用途:
田舎に、住んでおりますので、裏せど 高い所を、刈り取ります。

エンジンが、 三菱 メイキ エンジンです メイキエンジンは、昭和時代の発動機を、思い出します 大変調子の良い エンジンです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする