ニッカリ
ニッカリの 育苗・誘引・接木
ニッカリの 誘引
ニッカリの 誘引器具
バッテリー式結束誘引機フィキシオン2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15606318
品番
SS00363
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一回の充電で15000結束可能です。
使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
最大結束径(Φmm)
25
電源電圧(V)
結束機:10.9、充電器:12.6
充電時間(時間)
8
蓄電池容量(Ah)
3.5
平均
充電器電力:500mA
蓄電池容量(Wh)
38
結束本数
最大15000束(1充電あたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません