サニコットガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚×15袋) 注文コード 15606406 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

安心・高品質の日本製。
高水圧製法で、ふんわりわらかな使い心地。
吸水・通気性に優れ、水分や体液を素早く吸収。濡れても破れにくいシートです。
処置用ガーゼとして使用できます。高圧蒸気滅菌、EOG滅菌可能です。

用途処置用ガーゼ、清拭、清掃など様々な用途にお使いいただけます。 材質綿、ポリエステル 質量(g)袋:460 入数(枚)200 ケース入数15袋 折数4 寸法(cm)30×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)袋:157×147×250 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B3X10001000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※ご使用前に包装が破損及び汚染している場合は使用しないでください。
※小児に使用する場合、保護者等の指導監督のもとご使用ください。小児の手の届かない所に保管してください。
※口腔内等に使用する場合、本品を飲み込まないように注意してください。
※使用後は感染防止に留意し、トイレ等に流さず衛生的に処理してください。
※不織布の表面や内部に黒色や黄色の斑点状のものが見られることがありますが、これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする