ADC聴診器ケース画像
ユーメド貿易
ユーメド貿易の 救急・救助用品
ユーメド貿易の 救急バッグ
ADCメディック メディカルキャリーケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
ラージ(カーディオロジタイプ適用)
注文コード
15606424
品番
1028LBK
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外側は耐水性があり軽量で丈夫なEVA製
内側は衝撃吸収する柔らかい裏地
取り回し可能なリストストラップ付き
用途
中は三つに分かれていて、聴診器やペンライトなど様々な物を収納できます。
色
ブラック
サイズ
ラージ(カーディオロジタイプ適用)
質量(g)
320
寸法(縦×横×高さ)(mm)
324×146×63