富士商
富士商の 健康器具・機器
富士商の エクササイズ用品
アンクルヘルパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15606519
品番
F21059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふくらはぎ、太もも、足底腱膜、アキレス腱のストレッチに。 足の前面・後面・アキレス腱を効果的に伸ばすことができます。6カ所のつかみポイントで段階的なストレッチができます。
用途
むくみ、冷え性、疲労回復、筋肉痛、こむら返り、足底腱膜炎などの予防や改善に。
幅(cm)
ソール:(約)13(フリーサイズ)
寸法(cm)
足巻きベルト:(約)26×2本、引張りベルト:110
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。