トルネ
トルネの バッグ・キャップ
トルネの バッグ
トルネの トートバッグ
レコロバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15606695
品番
P-3473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
オシャレな柄のエコバッグ Sサイズ。コンパクトに折りたためて、収納できる。わずか34gと軽量。
材質
本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂
色
リリー
サイズ
S
質量(g)
34
容量(L)
6
寸法(縦×横)(cm)
32×40(持ち手含まず)
収納時寸法(cm)
縦7×横10