ベランダ サンダル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15606765 品番 FIN-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水が溜まらないサンダル。軽量でやわらかいEVA素材。男女兼用フリーサイズ(22.5〜27cm)

材質EVA樹脂 ブルー サイズフリー 質量(g)86 サイズ(cm)22.5〜27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×27×8.5(片足) 靴タイプサンダル
注意
この商品は、屋内もしくはベランダ用です。通院治療中の方、足裏に傷・湿疹・はれもの、ケガなどがある方は医師に相談の上、ご使用下さい。長時間のご使用はおやめください。熱湯をかけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15606774
2024-08-04
用途:
勝手口からの出入り時に。
建設業・工事業

雨が降った後も雨水がサンダルにたまっている事もなく、とても快適。作りがしっかりしているので、砕石を踏んでも足裏が痛くならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする