コクーンウェザースーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15606844 品番 ♯45900
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。
上下、フード裏総メッシュ付
衿収納ビルトインフード
防水ファスナー付ポケット
パンツフロントジップ
袖口・裾調整機能

用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドア ブルー サイズL 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ) 身長(cm)170〜180 股下(cm)76 ウエスト(cm)84〜92 着丈(cm)73(F)/78(R) 裄丈(cm)88 耐水圧(mm)15000 チェスト(cm)96〜104 透湿性(g/m2・24hr以上)17000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする