コクーンウェザースーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 注文コード15606860 品番♯45900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

快適・高機能レインウェア。生地の基本性能(耐水圧+透湿度+撥水力)を高め、機能性にも拘りました。
上下、フード裏総メッシュ付
衿収納ビルトインフード
防水ファスナー付ポケット
パンツフロントジップ
袖口・裾調整機能

用途通勤 通学 ゴルフ 登山 アウトドア ブルー サイズLL 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング/透湿性)/裏地:ポリエステル100(メッシュ) 身長(cm)175〜185 股下(cm)78 ウエスト(cm)92〜100 着丈(cm)76(F)/81(R) 裄丈(cm)90 耐水圧(mm)15000 チェスト(cm)104〜112 透湿性(g/m2・24hr以上)17000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15606860 ♯45900 13116875 ♯42000 ニュートライアールレインスーツ トオケミ ニュートライアールレインスーツ トオケミ 1袋 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする