プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15607465
品番
SG5050-12P
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質
綿100%
折数
12折
寸法(縦×横)(mm)
50×50
アズワン品番
7-1522-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器