プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
滅菌不織布ガーゼ Yカット 8折 1枚×100袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×1枚)
注文コード
15607526
品番
SYG7575-12P
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,614
販売価格(税別)
¥
2,376
バスケットに入れる
滅菌不織布ガーゼにYカットの切れ込みを入れています。
浸出液等の吸収力に優れ、チューブなどの挿入部の保護に使用できます。
材質
綿100%
折数
8折
寸法(縦×横)(mm)
75×75
アズワン品番
7-1565-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000069
医薬品医療機器等法
一般医療機器