付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン
全長(mm)約720
色バーガンディ、交換用部品:グレー
質量(g)約175
タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能)
寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36
アズワン品番7-2889-14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361
医薬品医療機器等法一般医療機器