バイタルナビ聴診器 サスペンデッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15607736 品番 SB
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。
小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。
耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。
イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。
成人から小児まで、これ1本で聴診できます

付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット 材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン 全長(mm)約720 セイルブルー、交換用部品:グレー 質量(g)約175 タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能) 寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36 アズワン品番7-2889-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする