プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ユニフォーム・シューズ
プロシェア(ナビス/アズワン)の ユニフォーム
プロシェア(ナビス/アズワン)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ストッキング クローズトゥ SY-6001シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15607806
品番
SY-6001-M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
色
ベージュ
サイズ
M
タイプ
クローズトゥ
混率(%)
ナイロン70、スパンデックス30
アズワン品番
7-3625-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000055
足首周り(cm)
23〜26
ふくらはぎ周り(cm)
34〜40
太もも周り(cm)
50〜61
圧迫圧(hPa)
(足首)20〜27(15〜20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器