プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 計測・測定機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の 聴覚検査
音叉 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15608007
品番
NK-904
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
調節子にて128〜240Hzの範囲で使用可能です。
用途
聴力検査等
材質
本体/ニッケルクロムメッキ鋼、調整ノブ/アルミニウム、座/プラスチック
寸法(mm)
26×21×175
質量(g)
約75
種類
音階:C
周波数(Hz)
128〜240
アズワン品番
7-9166-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000