ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) アズワン品番7-9202-03 注文コード15608034 品番NF523-16
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は材質・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。
クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
低アレルギー性の粘着テープを採用しています。

適合小児 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプフォーム ケーブル長(m)0.9 測定精度【SpO2】±2%(90〜100%)、±3%(70〜89%) メーカー互換:日本光電 アズワン品番7-9202-03 適応体重(kg)10〜50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする