プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 計測・測定機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の パルスオキシメーター用品
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 NV-16シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15608226
品番
NV605-16
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合
成人・新生児
材質
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ
ラップ
コード長さ(m)
1.5
測定精度
【SpO2】±2%(90〜100%)、±3%(70〜89%)
メーカー
互換:日本光電
アズワン品番
7-9204-07
適応体重(kg)
3未満もしくは30以上
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000043
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。