NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260

NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260
NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260
NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260
NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260
NV403-01XP リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15608260

リユーザブルSpO2センサ ネルコア互換 NV-01XPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台アズワン品番7-9204-11注文コード15608260品番NV403-01XP
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。

適合成人材質ABS樹脂タイプハードコード長さ(m)1.1測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)メーカー互換:ネルコアアズワン品番7-9204-11適応体重(kg)30以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
※生体情報モニタもしくは専用のパルスオキシメータと併用するSpO2センサです(センサ単体では動作しません)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする