プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 診察・検査器具
プロシェア(ナビス/アズワン)の 打診器・打腱器
ナビス打診器 NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15608305
品番
NV-P05
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハンドル部は持ちやすいプラスチックグリップ(ABS樹脂製)を採用しています。
ヘッド部はラテックスフリー仕様です。
仕様
樹脂ハンドル
材質
本体/亜鉛合金・真鍮、ハンドル部/ABS樹脂、ヘッド部(ゴム)/TPR(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
230
質量(g)
約155
アズワン品番
7-9453-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ヘッド長さ(mm)
83