- バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド プロシェア(ナビス/アズワン) 15608375 - バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド プロシェア(ナビス/アズワン) 15608375

バイタルナビ聴診器 ライト サスペンデッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15608375 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低音と中高音の聴診が可能なサスペンデッドタイプ型ダイアフラムを採用しています。
持ち運びも楽なアルミニウム製聴診器です。
耳にやさしくフィットするソフトなシリコン製イヤピース仕様です。
アルミ製サスペンデッド仕様

付属品交換用イヤピース小×1セット 材質本体(チェストピース・耳管)/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤピース/シリコン 全長(mm)約760 レッド 質量(g)約100 ダイアフラム径(Φmm)約47 アズワン品番7-9456-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000046 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする