プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 脱脂綿・綿球・綿棒
プロシェア(ナビス/アズワン)の カット綿
ベスケア カット綿 40-500Gシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2箱×1500枚)
注文コード
15608418
品番
40-500G-2P
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを抑えています。
適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40
質量(g)
500/1箱
アズワン品番
8-2442-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器