プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
ベスケア ガーゼ10m 300-10Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5袋)
注文コード
15608427
品番
300-10M-5P
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
40番手綿糸を原料に使用した、ソフトで吸収力に優れた製品です。
材質
綿100%
寸法(cm)
30×1000
アズワン品番
8-2443-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器