プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2包×100枚)
注文コード
15608436
品番
12-5050-2P
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質
綿100%
折数
12折
寸法(縦×横)(mm)
50×50
アズワン品番
8-2444-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000110
医薬品医療機器等法
一般医療機器