プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
ベスケア 滅菌折りガーゼ S12シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2箱×100袋)
注文コード
15608488
品番
S12-5050-2P
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
材質
綿100%
折数
12折
寸法(縦×横)(mm)
50×50
アズワン品番
8-2445-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法
一般医療機器