プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ガーゼ
ベスケア 滅菌不織布ガーゼ SFY7575シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2箱×100袋)
注文コード
15608524
品番
SFY7575-2P
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
8枚重のコットン不織布にY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
材質
コットン不織布
折数
8折
寸法(縦×横)(mm)
75×75
アズワン品番
8-2481-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000113
医薬品医療機器等法
一般医療機器