弾性ストッキング ベーシック ハイソックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15608558 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。

材質ナイロン・ポリウレタン サイズM テープ地色ピンク アズワン品番9-1065-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000012 足首周り(cm)19〜23 ふくらはぎ周り(cm)32〜38 太もも周り(cm)47〜56 圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする