プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の ユニフォーム・シューズ
プロシェア(ナビス/アズワン)の ユニフォーム
プロシェア(ナビス/アズワン)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ベーシック ハイソックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15608567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
白
サイズ
L
テープ地色
青
アズワン品番
9-1065-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:41B3X10002000012
足首周り(cm)
21〜25
ふくらはぎ周り(cm)
36〜42
太もも周り(cm)
50〜59
圧迫圧(hPa)
足首(24)・ふくらはぎ(19)
医薬品医療機器等法
一般医療機器