曜日別特売
- 弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス プロシェア(ナビス/アズワン) 15608655

- 弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス プロシェア(ナビス/アズワン) 15608655
- 弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス プロシェア(ナビス/アズワン) 15608655
- 弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス プロシェア(ナビス/アズワン) 15608655

弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
テープ地色ピンク
内容量1足注文コード15608655品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。

材質ナイロン・ポリウレタンサイズMテープ地色ピンクアズワン品番9-1067-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011足首周り(cm)19~23ふくらはぎ周り(cm)32~38太もも周り(cm)47~56圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19)医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 患者様用
医療法人裕和会医療・福祉・介護関連業

足の浮腫の方対象ですが今回、初めて滑り止め入りの注文もしています。スリッパの使用なしの場合は滑り止めが安心と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする