弾性ストッキング 滑り止め付 ハイソックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15608664 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

脚の血液還流を促進させるため、段階的に着圧を減少させる、段階圧力設計です。
術中だけでなく、術後や退院後にも使用可能です。
足裏部分には滑り止めがついているため、滑りにくくなっています。

材質ナイロン・ポリウレタン サイズL テープ地色 アズワン品番9-1067-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B3X10002000011 足首周り(cm)21〜25 ふくらはぎ周り(cm)36〜42 太もも周り(cm)50〜59 圧迫圧(hPa)足首(24)・ふくらはぎ(19) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
患者様用
医療法人裕和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

足の浮腫の方対象ですが今回、初めて滑り止め入りの注文もしています。スリッパの使用なしの場合は滑り止めが安心と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする