ミエローブ
ミエローブの 防寒用手袋
ミエローブの 革手 防寒用手袋
防寒レザー(牛革)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
15609030
品番
No.757-1-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途
漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業
材質
表地:牛革、裏地:ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
138
入数(双)
1
全長(cm)
26
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応