曜日別特売
- 木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート) KAMIYAMA(神山鉄工所) 15609136

木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(400本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.3×45
内容量1箱(400本)注文コード15609136品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。

用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)30表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)頭部形状特殊フレキ頭頭部径(Φmm)6.2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.3×45穴の形状H型十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする