KAMIYAMA(神山鉄工所)
KAMIYAMA(神山鉄工所)の ねじ
KAMIYAMA(神山鉄工所)の 木ねじ・ドリルネジ
KAMIYAMA(神山鉄工所)の 木ねじ
木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
15609145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途
内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質
鉄(SWCH16A)
十字穴番号
No.2
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状
特殊フレキ頭
頭部径(Φmm)
6.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.3×50
穴の形状
H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応