木割れ防止ビス キリッパ(鉄/ゼロクロメート)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 15609179 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。

用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(SWCH16A) 十字穴番号No.2 ねじ長さ(mm)45 表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ) 頭部形状特殊フレキ頭 頭部径(Φmm)7 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×65 穴の形状H型十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする