ボンディングショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15609468 品番 E953
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体にフィットするシンプルなデザインの、ボディバッグショルダーです。
フラップの内側に1層あり、フラップの上部分のファスナーから入れられるもう1層がある、2層タイプで荷物を分けて収納可能です。
外出はもちろん、通勤、通学、旅行・トラベルのサブバッグ等あらゆるシーンで便利にお使いいただけます。
ボンディング加工生地を使用しており軽量です! ポケットも充実した多機能デザインのボディバッグショルダーです

材質ナイロン ネイビー 機能軽量 寸法(縦×横)(cm)31×34.5 マチ(cm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする