ABYSS OF TIME
ABYSS OF TIMEの バッグ・キャップ
ABYSS OF TIMEの バッグ
ABYSS OF TIMEの ショルダーバッグ
ボンディング多機能ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15609495
品番
E990-01
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽量で丈夫なボンディング生地を使用したショルダーバッグ。
トラベルのサブバッグとしても便利です。
肩パット付!
本体にハンドルが付いているので、サッと取り出したり、持ち運びたい時にとっても便利。
材質
ナイロン
色
ネイビー
機能
軽量
寸法(縦×横)(cm)
18×28
マチ(cm)
12