スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
ラグマット M Othello(Mオセロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15609836
品番
134-76238
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏面にすべり防止加工を施しています。
用途
ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。
形状
正円
色
オレンジ
寸法(cm)
150×150
材質(裏)
不織布(すべり防止加工付き)
パイル長(mm)
10・3
パイル密度
ポリエステル100%