スポットエアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード15609879 品番KL-S01-K-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます
光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に
独自の光触媒で菌やニオイを分解
キレイな空気の届く距離は最大2.5m
付属アタッチメントで簡単な風向き調整
天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に
天井からキレイな空気を欲しい場所へ

付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書 全長(mm)210 ブラック 質量(g)840 本体径(mm)Φ98
関連資料:(2.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする