池川木材工業
池川木材工業の マット・スノコ
池川木材工業の スノコ
キャスター付すのこ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15609976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高知県産桧使用のキャスターつきすのこ。
観葉植物や加湿器などの台にぴったりです。
材質
すのこ/国産桧(高知県産/間伐材)
色
ナチュラル
型
角型
質量(g)
635
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×7