池川木材工業
池川木材工業の マット・スノコ
池川木材工業の スノコ
キャスター付すのこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15609985
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高知県産桧使用のキャスターつきすのこ。
観葉植物や加湿器などの台にぴったりです。
材質
すのこ/国産桧(高知県産/間伐材)
色
ナチュラル
型
丸型
質量(g)
530
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×7