beapro09 ビープロ 電動洗顔ブラシ 温熱ケア 高速パッティング(振動) 美顔器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610116 品番beapro09
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。
電動洗顔(極細シリコンブラシつき)
温熱ケア
高速パッティング(振動)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
IPX5の防水機能
毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
シンプルなボタン操作、軽量設計。
USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)

セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く) 本体質量(g)約117 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約500回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする