beapro10 ビープロ 薬剤塗布ロールオン式ブラシ/ 電動タッピング(振動)/ LEDケア 〜 電動浸透スカルプケア(頭皮ケア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610125 品番beapro10
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。
極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。
電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。
赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
充電式コードレス仕様でストレスフリー
毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。
時短スカルプにも最適。
3つのシンプルケアがこれ1台でOK。

セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W)約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48 本体質量(g)約123 入力DC5V/0.27A 連続使用時間(分)約70(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5 バッテリー容量(mAh)280
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約500回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする