beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610134 品番beapro11
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。
高速パッティング(振動)
温熱ケア
高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能
オートオフ機能で安心安全(約10分)
ホーンヘッドでプッシュケア
気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。
しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか?
フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。
忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。
小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。
身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。

セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・鉄 消費電力(W)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20 本体質量(g)約41 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池3.7V/250mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約300回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする