beapro14 ビープロ スカルプαブラシ ブラシ型頭皮ケア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610168 品番beapro14
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです!
顔のお手入れ〜ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』
RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで
EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。
LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。
高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア

セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30 本体質量(g)約130 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1000
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約300回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする