beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610186 品番beapro16
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790

洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動)
『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。
手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。
顔のお手入れ〜ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』
洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。
RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで
EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。
LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。
高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア

セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約9.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59 本体質量(g)約102 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1100 防滴構造IPX5
注意
※製品改良の為、予告なしにパーツのカラーなど仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※金属アレルギーなど、お肌が敏感な方やペースメーカーなどの機器を使用している方、妊娠中・授乳中の方は使用しないでください。また、首の中心部は危険ですので当てないでください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは 若干異なる場合がございます。
※本体は充電後、充電ケーブルを外し、コードレスで使用します。
※本体は繰り返し、約300回充電できます。
※連続使用時間はリチウムイオン電池の消耗状況により前後する場合がございます。上記の目安は、工場出荷時の試験データになります。また、使用する条件により上記と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする